EA983AG-34 40x170mm 氏名標識(取扱責任者) エスコ 50753158 EA983AG-34 40x170mm 氏名標識(取扱責任者) エスコ 50753158 EA983AG-34 40x170mm 氏名標識(取扱責任者) エスコ 50753158 EA983AG-34 40x170mm 氏名標識(取扱責任者) エスコ 50753158 EA983AG-34 40x170mm 氏名標識(取扱責任者) エスコ 50753158 EA983AG-34 40x170mm 氏名標識(取扱責任者) エスコ 50753158

40x170mm 氏名標識(取扱責任者)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50753158 品番EA983AG-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700
文字内容取扱責任者 取付方式裏面テープ付 材質エンビ 仕様裏面テープ付、名札上部差込式・白札付 エスコ品番EA983AG-34 厚さ(mm)7 寸法(mm)170×40 アイボリー地・赤文字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする