エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 注意・禁止標識
300x450mm 英文字入サイン標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50753648
品番
EA983AJ-37A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
文字内容
指づめ注意
材質
硬質塩ビ
仕様
片面印刷、英文字入
エスコ品番
EA983AJ-37A
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×300
注意
※取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。