エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの アスベスト関係標識
250x350mm アスベスト注意・標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50753718
品番
EA983AL-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
文字内容
アスベスト除去中
取付方式
穴4
材質
硬質塩ビ
仕様
片面印刷
エスコ品番
EA983AL-25A
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
350×250
取付穴
Φ3mm×4箇所