エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの アスベスト関係標識
600x300mm アスベスト標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50753736
品番
EA983AL-29A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
文字内容
作業場内での喫煙及び飲食を禁ず(タテ)
材質
硬質塩ビ
仕様
片面印刷
エスコ品番
EA983AL-29A
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×300
注意
※取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。