250x80mm 一般標識・マグネット型(運転禁止)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50753754 品番EA983AM-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,166
販売価格(税別)
1,060

表示板裏面全体がマグネットになっています。

文字内容運転禁止 取付方式マグネット式 材質塩素化ポリエチレン エスコ品番EA983AM-1 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする