エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 注意・禁止標識
250x80mm 一般標識・マグネット型(操作禁止)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50753788
品番
EA983AM-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
表示板裏面全体がマグネットになっています。
文字内容
操作禁止
取付方式
マグネット式
材質
塩素化ポリエチレン
エスコ品番
EA983AM-4
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
250×80