250x80mm 一般標識・マグネット型(送電禁止)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50753797 品番EA983AM-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,166
販売価格(税別)
1,060

表示板裏面全体がマグネットになっています。

文字内容送電禁止 取付方式マグネット式 材質塩素化ポリエチレン エスコ品番EA983AM-5 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50753797
2020-05-22
用途:
電気工事の時
建設業・工事業

2次側の電気工事を主に請け負っています。1次側の電気工事業者を含め第三者へ注意事項をお知らせできて大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする