エスコ
エスコの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
エスコの ヘルメット用ステッカー
35x35mm ヘルメットステッカー(血液型・AB型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50753876
品番
EA983AN-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥127
販売価格(税別)
¥
115
バスケットに入れる
文字内容
AB型
取付方式
ステッカー
材質
紙
仕様
ヘルメット貼付用シール、裏面のり付き、剥離紙付
エスコ品番
EA983AN-103
寸法(mm)
35×35