エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 注意・禁止標識
JIS安全標識板[危険立入禁止]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50754192
品番
EA983B-14A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
文字内容
危険立入禁止
取付方式
穴4スミ
材質
硬質塩ビ
仕様
片面印刷、英文字入
エスコ品番
EA983B-14A
寸法(mm)
450×300×1
取付穴
Φ3mm×4箇所