エスコ
エスコの 修理/点検標識
エスコの 命札
JIS安全標識板[危険手をふれるな]
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50754208
品番
EA983B-15A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
文字内容
危険手をふれるな
取付方式
穴4スミ
材質
硬質塩ビ
仕様
片面印刷、英文字入
エスコ品番
EA983B-15A
寸法(mm)
450×300×1
取付穴
Φ3mm×4箇所