エスコ
エスコの 修理/点検標識
エスコの 命札
JIS安全標識板[使用禁止]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50754262
品番
EA983B-24A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
文字内容
使用禁止
取付方式
穴4スミ
材質
硬質塩ビ
仕様
片面印刷、英文字入
エスコ品番
EA983B-24A
寸法(mm)
300×300×1
取付穴
Φ3mm×4箇所