エスコ
エスコの 交通標識(道路/路面/駐車場)
エスコの 路面表示標識
420ml 路面標識専用プライマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50754418
品番
EA983BB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
¥
3,800
バスケットに入れる
アスファルトやコンクリート面に設置する場合にご使用下さい。より強力に接着できます。
材質
トルエン
仕様
1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)
エスコ品番
EA983BB-10
容量(mL)
420
タイプ
スプレー
含有量(%)
(トルエン)65〜75
関連資料:
SDS日本語(0.1MB)