エスコ
エスコの 交通標識(道路/路面/駐車場)
エスコの 路面表示標識
720x620mm 路面道路標識[徐行]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50754463
品番
EA983BB-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
文字内容
徐行
取付方式
裏面接着剤付
材質
軟質ラミプレート
仕様
裏面接着剤付、裏紙付、表面エンボス加工
エスコ品番
EA983BB-21
寸法(mm)
720×620×1