EA983BC-2A JIS安全標識板[整理整頓] エスコ 50754664 EA983BC-2A JIS安全標識板[整理整頓] エスコ 50754664 EA983BC-2A JIS安全標識板[整理整頓] エスコ 50754664 EA983BC-2A JIS安全標識板[整理整頓] エスコ 50754664 EA983BC-2A JIS安全標識板[整理整頓] エスコ 50754664

JIS安全標識板[整理整頓]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50754664 品番EA983BC-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,694
販売価格(税別)
1,540
文字内容整理整頓 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷、英文字入 エスコ品番EA983BC-2A 寸法(mm)450×300×1 取付穴Φ3mm×4箇所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする