EA983BD-11 450x1500mm 懸垂幕[内部作業中] エスコ 50754707 EA983BD-11 450x1500mm 懸垂幕[内部作業中] エスコ 50754707 EA983BD-11 450x1500mm 懸垂幕[内部作業中] エスコ 50754707 EA983BD-11 450x1500mm 懸垂幕[内部作業中] エスコ 50754707 EA983BD-11 450x1500mm 懸垂幕[内部作業中] エスコ 50754707

450x1500mm 懸垂幕[内部作業中]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50754707 品番EA983BD-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,050
販売価格(税別)
5,500

ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。
上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。
安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。

文字内容内部作業中 取付方式垂れ幕 材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール) 仕様上下パイプ・ヒモ付、片面印刷 エスコ品番EA983BD-11 寸法(mm)1500×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする