250x370mm 路面道路標識[指差呼称]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50754804 品番EA983BE-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,147
販売価格(税別)
3,770

屋内、屋外・平面用すべり止め機能付き路面表示材です。
安全標語とイラストが入った路面表示材です。
工場や作業現場での労働災害防止にお役立てください。
すべり止め機能を持つています。
床材や表面状態によってはプライマーの併用をお勧めします。

文字内容指差呼称 取付方式粘着式 材質基材:プラスチック表面砥粒:鉱物粒子粘着材:アクリル系 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983BE-1 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×370 質量(g)70 耐久性約1〜2年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする