225x100mm マグネットプレート[修理中さわるな]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50754935 品番EA983CA-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,562
販売価格(税別)
1,420
文字内容修理中さわるな 取付方式マグネット式 材質軟質ラミプレート 仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm) エスコ品番EA983CA-11 寸法(mm)225×100×0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする