エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 注意・禁止標識
225x100mm マグネットプレート[点検中運転禁止]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50755005
品番
EA983CA-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
文字内容
点検中運転禁止
取付方式
マグネット式
材質
軟質ラミプレート
仕様
マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm)
エスコ品番
EA983CA-8
寸法(mm)
225×100×0.7