33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/保護板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50755066 品番EA983CC-101
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥913
販売価格(税別)
830

保護板の表に貼付してください

文字内容警告:感電の恐れがあり保護板を開くな 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様社団法人日本配電制御システム工業会仕様、剥離紙付 エスコ品番EA983CC-101 寸法(mm)33×29 使用温度範囲(℃)-20〜+80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする