24x28mm 安全標識ステッカー[警告マーク]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50755093 品番EA983CC-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
表示内容警告マーク 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム表面:PET粘着材:アクリル系溶剤 仕様剥離紙付 エスコ品番EA983CC-2 寸法(mm)40×46 文字内容警告マーク 使用温度範囲(℃)-20〜+80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする