エスコ
エスコの 修理/点検標識
エスコの スイッチカバー標識
24x28mm 安全標識ステッカー[警告マーク]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50755102
品番
EA983CC-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
警告マーク
取付方式
ステッカー
材質
基材:ポリエステルフィルム表面:PET粘着材:アクリル系溶剤
仕様
剥離紙付
エスコ品番
EA983CC-3
寸法(mm)
80×92
文字内容
警告マーク
使用温度範囲(℃)
-20〜+80