エスコ
エスコの 修理/点検標識
エスコの スイッチカバー標識
24x28mm 安全標識ステッカー[警告マーク]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50755127
品番
EA983CC-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,062
販売価格(税別)
¥
965
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
警告マーク
取付方式
ステッカー
材質
基材:ポリエステルフィルム表面:PET粘着材:アクリル系溶剤
仕様
剥離紙付
エスコ品番
EA983CC-6
寸法(mm)
24×28
文字内容
電気危険マーク
使用温度範囲(℃)
-20〜+80