エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 注意・禁止標識
40x35mm 安全標識ステッカー[ 注意 ]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50755136
品番
EA983CC-61
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,760
¥
1,498
バスケットに入れる
文字内容
注意
取付方式
ステッカー
材質
基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
仕様
英文字入り、剥離紙付
エスコ品番
EA983CC-61
寸法(mm)
40×35
使用温度範囲(℃)
-20〜+80