エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 注意・禁止標識
40x35mm 安全標識ステッカー[感電注意]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50755145
品番
EA983CC-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
文字内容
感電注意
取付方式
ステッカー
材質
基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
仕様
英文字入り、剥離紙付
エスコ品番
EA983CC-62
寸法(mm)
40×35
使用温度範囲(℃)
-20〜+80