エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 注意・禁止標識
78x48mm 安全標識ステッカー[挟み込み注意]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50755258
品番
EA983CC-94
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,168
販売価格(税別)
¥
2,880
バスケットに入れる
文字内容
挟み込み注意
取付方式
ステッカー
材質
基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤
仕様
剥離紙付
エスコ品番
EA983CC-94
寸法(mm)
78×48
使用温度範囲(℃)
-20〜+80