テープライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50755305 品番 AL93183
参考基準価格(税別)¥50,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
長さ(mm)1800 電圧(V)DC24 最小曲げ半径(mm)50 定格消費電力(W)6.8 ランプ効率(Lm/W)100.7 色温度(K)2700 最小加工単位(mm)100 光束(Lm)685 光色電球色 演色指数(Ra)90 調光の可否可(別売調光器要) 調色の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする