エスコ
エスコの 修理/点検標識
エスコの 操作禁止テープ
60mmx50m バリケードテープ(4ケ国語)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50755477
品番
EA983DB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
仕様
非粘着
エスコ品番
EA983DB-10
材質
ポリエチレン
取付方式
テープ
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
言語表示
4ヶ国語/日本語・英語・中国語・韓国語