55mmx5m 標識テープ・リール(無地・黄/黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50755486 品番EA983DB-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,472
販売価格(税別)
9,520

シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵)
コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能
シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい
繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ
裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています)
別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます

取付方式テープ 材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール エスコ品番EA983DB-101 幅(mm)60 厚さ(mm)0.2 質量(g)310 長さ(m)5 テープ地色黄×黒 型番BRS-605A メーカー中発販売 ホルダー寸法(mm)55×53×120(H) 間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする