シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます