55mmx5m 標識テープ・リール(関係者以外立入禁止)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50755504 品番EA983DB-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,472
販売価格(税別)
9,520

シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵)
コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能
シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい
繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ
裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています)
別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます

エスコ品番EA983DB-103 材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール 幅(mm)60 厚さ(mm)0.2 文字内容関係者以外立入禁止(英文字入り) 質量(g)310 取付方式テープ 長さ(m)5 テープ地色黄×黒 型番BRS-605C メーカー中発販売 文字サイズ漢字(大)一文字:25mm角、漢字(小)一文字:10mm角、英文字一文字:10mm角 ホルダー寸法(mm)55×53×120(H) 間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする