コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 間接照明器具
テープライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50755506
品番
AL93203
参考基準価格(税別)
¥215,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
9000
電圧(V)
DC24
最小曲げ半径(mm)
50
定格消費電力(W)
34.2
ランプ効率(Lm/W)
113.1
色温度(K)
3500
最小加工単位(mm)
100
光束(Lm)
3870
光色
温白色
演色指数(Ra)
90
調光の可否
可(別売調光器要)
調色の可否
不可