70mm/50m 標識テープ(キケン注意)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50755802 品番EA983DB-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。
焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。

用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示に エスコ品番EA983DB-22 材質ポリエチレン 文字内容キケン注意 取付方式テープ テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50755802
2023-11-02
用途:
常時機械に使用
製造業

危険性を伝えるため、事故防止にとても有効です。
なくなったらまた注文しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする