エスコ
エスコの 修理/点検標識
エスコの 操作禁止テープ
70mm/50m 標識テープ(工事中)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50755836
品番
EA983DB-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。
焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。
文字内容
工事中
取付方式
テープ
材質
ポリエチレン
用途
災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示に
エスコ品番
EA983DB-23
テープ幅(mm)
70
テープ長さ(m)
50