エスコ
エスコの 修理/点検標識
エスコの 操作禁止テープ
0.6x3.6m 歩行者誘導マット(歩行者通路)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50755888
品番
EA983DC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
雨天でも滑りません。
仕様
片面、両端印刷
エスコ品番
EA983DC-1
材質
ゴム(滑り止め付)
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
600×3600
質量(kg)
約12
文字内容
歩行者通路足もと注意
テープ幅(mm)
600
テープ長さ(m)
3.6