エスコ
エスコの 修理/点検標識
エスコの 操作禁止テープ
4.5x600x3600mm 歩行者マット(歩行者通路)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50755906
品番
EA983DC-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,470
販売価格(税別)
¥
17,700
バスケットに入れる
雨天でも滑りません。
仕様
片面、両端印刷
エスコ品番
EA983DC-11
材質
ゴム
厚さ(mm)
4.5
寸法(mm)
600×3600
質量(kg)
約11
文字内容
歩行者通路足もと注意
テープ幅(mm)
600
テープ長さ(m)
3.6