エスコ
エスコの 標示スタンド・立札
エスコの フロアサインスタンド
エスコの 屋内用 フロアサインスタンド
600mm サインスタンド(清掃中・作業中/5枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50755915
品番
EA983DE-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,669
販売価格(税別)
¥
8,790
バスケットに入れる
文字内容
表面:「清掃中」、裏面:「作業中」
取付方式
スタンド式
材質
ポリプロピレン
仕様
両面印刷
エスコ品番
EA983DE-10
質量(g)
660(1枚当り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×350×600
言語表示
4ヶ国語/日本語・中国語・韓国語・英語
折りたたみ寸法(mm)
305×30×620(H)