600x280mm サインスタンド[危険・立入禁止]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50755958 品番EA983DE-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,370
販売価格(税別)
6,700

市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ

文字内容危険・立入禁止 取付方式スタンド式 材質ABS樹脂 仕様両面印刷 エスコ品番EA983DE-21 寸法(mm)280×600(H) 質量(kg)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする