エスコ
エスコの 標示スタンド・立札
エスコの フロアサインスタンド
エスコの 屋内用 フロアサインスタンド
600x280mm サインスタンド[関係者以外・立入禁止]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50755994
品番
EA983DE-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,370
販売価格(税別)
¥
6,700
バスケットに入れる
市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ
文字内容
関係者以外・立入禁止
取付方式
スタンド式
材質
ABS樹脂
仕様
両面印刷
エスコ品番
EA983DE-26
寸法(mm)
280×600(H)
質量(kg)
1.1