エスコ
エスコの 標示スタンド・立札
エスコの フロアサインスタンド
エスコの 屋内用 フロアサインスタンド
1600x750mm 標識スタンド(作業中)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50756107
品番
EA983DE-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,150
販売価格(税別)
¥
16,500
バスケットに入れる
ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。
教示部分が大きく、視認性が高い。
材質
フレーム:スチール(ユニクロメッキ)
表示部:ナイロン布
ジョイント:ポリプロピレン(PP)
文字内容
作業中
取付方式
スタンド式
仕様
屋内用、片面印刷
エスコ品番
EA983DE-51
寸法(mm)
使用時最長:1600(W)×200(D)×750(H)、収納時:550×60×750(H)
質量(kg)
2.5
言語表示
4カ国語/日本語・英語・韓国語・中国語