エスコ
エスコの 標示スタンド・立札
エスコの フロアサインスタンド
エスコの 屋内用 フロアサインスタンド
1600x200x750mm 無地スタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50756143
品番
EA983DE-61
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,170
販売価格(税別)
¥
14,700
バスケットに入れる
別売の追加パネル(EA983DE-62)で、3連から4連・5連に変更が可能です。
表示シート(EA983D-71〜-77)等が貼り付けられる汎用性の高い無地スタンドです。
取付方式
スタンド式
材質
フレーム:スチール、無地部・ジョイント:PP
仕様
3連
エスコ品番
EA983DE-61
質量(kg)
3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×200×750