650mm サインスタンド(作業中/4枚入)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード50756168 品番EA983DE-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,860
販売価格(税別)
12,600

開いて置くだけでのサインスタンドです。
丈夫な造りで長持ちします。
開閉時指を挟む心配がありません。

文字内容作業中(両面同じ) 取付方式スタンド式 材質ポリプロピレン 仕様英文字入り エスコ品番EA983DE-8 寸法(mm)使用時:280×350×650(H)、収納時:280×35×650(H) 質量(kg)約1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50756168
2021-07-29
用途:
庭木の剪定作業の施工時
袴腰造園 様 (建設業・工事業)

セフティコーンを使用していましたが荷台に収納場所があまりないため、これは折りたためるため場所を取らなので助かります,ただ軽いため風で転倒するのがイマイチです、コンパクトな重石が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする