エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画ロープ
エスコの トラロープ
Φ12x100m 反射トラロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50756256
品番
EA983DN-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,300
販売価格(税別)
¥
23,000
バスケットに入れる
線径(Φmm)
12
エスコ品番
EA983DN-100
材質
反射材・PE・不織布
質量(kg)
約5
色
黄/黒
全長(m)
100