エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画ロープ
エスコの トラロープ
Φ 9x200m 標識トラロープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50756292
品番
EA983DR-209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,733
販売価格(税別)
¥
7,030
バスケットに入れる
線径(Φmm)
9
エスコ品番
EA983DR-209
材質
PE・不織布
質量(kg)
約4.8〜5.4
色
黄/黒
全長(m)
200
注意
※標識ロープにつき引っ張り荷重はありません。
※物を吊るす目的には使用しないでください。