31x31x900mm クッションガード(コーナー/2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50756545 品番EA983F-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,585
販売価格(税別)
2,350
材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)9 用途工場内のコーナーに・注意喚起とぶつかり事故防止に 仕様両面テープ付 エスコ品番EA983F-36 寸法(mm)31×31×900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする