エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの L字型
60x50x900mm トラクッションガード(2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50756563
品番
EA983F-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,103
販売価格(税別)
¥
3,730
バスケットに入れる
丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。
手すりに設置して安全対策にもご使用いただけます。
色
ブラック×イエロー
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
5
仕様
非粘着式
エスコ品番
EA983F-38
全長(mm)
900
タイプ
背割れ
内径(Φmm)
50
外径(Φmm)
60
質量(g/本)
100