1800x1200x9mm クッションマット(黄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50756633 品番EA983FE-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,640
販売価格(税別)
12,400

クッション性が抜群の素材で衝撃を吸収します。
ご使用場面に合わせて簡単にカットできます。
H鋼や駐車場の柱や危険箇所の保護材に最適です。
複雑な形状をしたコーナーの衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(EA983FE-60T)を使用すれば、しっかりと貼り付けできます。

イエロー 材質表面:EVA樹脂、裏面:ポリエステル・アクリル樹脂 厚さ(mm)9 用途工事車両のコーナーや複雑な形状の柱に エスコ品番EA983FE-160 質量(g)約2200 寸法(幅W×長さL)(mm)1200×1800mm
注意
※粘着剤はついていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする