1800x1200x5mm クッションマット(黄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50756642 品番EA983FE-160S
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,610
販売価格(税別)
15,100

細かいピッチで複雑な形状にフィットし、衝撃吸収材として最適です。
縦横カット可能で、対象物に合わせた施工ができます。
両面テープ(EA983FE-60T)を使用すれば、しっかりと貼り付けできます。

イエロー 材質表面:EVA樹脂、裏面:ポリエステル・アクリル樹脂 厚さ(mm)5 用途工事車両のコーナーや複雑な形状の柱、配管の保護材に エスコ品番EA983FE-160S 質量(g)約1550 寸法(幅W×長さL)(mm)約1200×1800
注意
※粘着剤はついていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする