エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの 平型
50mmx2m クッションテープ(白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50756694
品番
EA983FE-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
バスケットに入れる
クッション性に優れた素材を使用しています。
テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。
はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。
色
ホワイト
材質
基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材
仕様
粘着式、剥離紙付
エスコ品番
EA983FE-41
寸法(mm)
50×2000×4
質量(g)
約30
注意
※必要なサイズに切ってお使いください。