35x25mm/0.9m トラクッションガード(挟み込型/2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50756825 品番EA983FE-57
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,663
販売価格(税別)
3,330

H鋼、鋼板のエッジ部の注意換気にご使用ください。
鋭利なエッジや危険箇所の保護材料として最適です。

ブラック×イエロー 材質NBR 厚さ(mm)25 仕様非粘着、はさみこみ型 エスコ品番EA983FE-57 寸法(mm)約35×900(L) 質量(g/本)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする