エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの L字型
37x37x15mm クッションコーナーガード(クリア/2個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50756868
品番
EA983FE-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥517
販売価格(税別)
¥
470
バスケットに入れる
透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。
柔らかく、強く押してもつぶれません。
色
クリア
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)
4
付属品
透明両面テープ(アクリル系接着剤)
エスコ品番
EA983FE-71
幅(mm)
18
寸法(mm)
37×37×15(H)
質量(g/個)
約5
注意
※両面テープで貼り付けてください。